PHOENIX CONTACT - PHC0712107 TCP 0,1A INTERRUTTORE TERMICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente nominale - 0.1 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di sicurezza - Altri
Limitazione di corrente attiva x IN - 0
Confezione
20 PZ
EAN
4017918980337
Codice prodotto
PHC0712107
Cod. produttore
0712107
Produttore
PHC
Numero di poli:
1
Corrente nominale:
0.1 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di sicurezza:
Altri
Limitazione di corrente attiva x IN:
0
Tipo di costruzione:
Spina(maschio)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
8.2 mm
Altezza:
24.4 mm
Profondità:
44.5 mm
Tensione di esercizio:
250 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C