pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0711030 VDFK 6 GNYE Morsetto passaparete a tenut

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0711030 VDFK 6 GNYE Morsetto passaparete a tenut

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918117153

Codice prodotto

PHC0711030

Cod. produttore

0711030

Produttore

PHC

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Attacco a saldare, numero poli: 1, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,2 mm² - 10 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10 mm, colore: grigio