PHOENIX CONTACT - PHC0710235 DFK-MSTB 2,5/ 8-GF-5,08 PRESE PASSAPARET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di connessione - Cavo - Cavo
Passo dei contatti - 5.08 mm
Corrente nominale In - 12 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918005269
Codice prodotto
PHC0710235
Cod. produttore
0710235
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di connessione:
Cavo - Cavo
Passo dei contatti:
5.08 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tipo di connettore:
Connettore fisso
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
90° (perpendicolare verso l'alto)
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Verde
Passo del connettore:
5.08 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Diametro dei pin del connettore:
3.2 mm
Lunghezza dei pin:
9.3 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Flangia
Tipo di nastratura:
Nessuno