PHOENIX CONTACT - PHC0709233 VDFK 4/K MORSETTO PASSAPARETE TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Numero di poli - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4017918117023
Codice prodotto
PHC0709233
Cod. produttore
0709233
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Numero di poli:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...1.5 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con linguetta a saldare
Numero di morsetti per polo:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Grigio
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10 mm
Altezza, lato interno alla piastra di montaggio:
0.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Necessaria piastra di chiusura:
no
Flangia integrata:
no
Spessore della piastra di montaggio:
1...4 mm