pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0708616 DFK/DP-4 Morsetto passaparete Faston

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0708616 DFK/DP-4 Morsetto passaparete Faston

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918004712

Codice prodotto

PHC0708616

Cod. produttore

0708616

Produttore

PHC

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90°, larghezza: 6,15 mm, colore: grigio