pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0707248 DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 PRESA PASSAPARETE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0707248 DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 PRESA PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di connessione - Cavo - Cavo

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 12 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918004019

Codice prodotto

PHC0707248

Cod. produttore

0707248

Produttore

PHC

Numero di poli:

2

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di connessione:

Cavo - Cavo

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

12 A

Tipo di connettore:

Connettore fisso

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

90° (perpendicolare verso l'alto)

Tipo di fissaggio:

Altri

Colore del corpo:

Verde

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

320 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

2

Diametro dei pin del connettore:

3.2 mm

Lunghezza dei pin:

9.3 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Nessuno

Connettore per circuiti stampati Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0707248 - DFK-MSTB 2 5 2-G-5 08 PRESA PASSAPARETE