PHOENIX CONTACT - PHC0707206 DFK-MSTB 2,5/13-G PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Tensione nominale - 320 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con linguetta a saldare
Numero di poli - 13
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Confezione
50 PZ
EAN
4017918003975
Codice prodotto
PHC0707206
Cod. produttore
0707206
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con linguetta a saldare
Numero di poli:
13
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con linguetta a saldare
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
5 mm
Necessaria piastra di chiusura:
no