PHOENIX CONTACT - PHC0707112 DFK-MSTB 2,5/ 3-G PRESA BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...2 mm²
Corrente nominale In - 12 A
Tensione nominale - 320 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con linguetta a saldare
Numero di poli - 3
Confezione
50 PZ
EAN
4017918003883
Codice prodotto
PHC0707112
Cod. produttore
0707112
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...2 mm²
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
320 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con linguetta a saldare
Numero di poli:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...2 mm²
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con linguetta a saldare
Posizione / Direzione di collegamento:
Laterale
Numero di morsetti per polo:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Colore:
Verde
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
5 mm
Altezza, lato interno alla piastra di montaggio:
15.2 mm
Altezza, lato esterno alla piastra di montaggio:
5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Flangia integrata:
no
Spessore della piastra di montaggio:
0.5...4 mm