pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0503057 SSK 116 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0503057 SSK 116 KER-EX MORSETTI PER CONDUTTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Altri

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918002541

Codice prodotto

PHC0503057

Cod. produttore

0503057

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Altri

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Metodo di montaggio:

Altri

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

630 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Ceramica

Larghezza:

10.4 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

38 mm

Montaggio su guida di supporto G NS32. Esecuzione compatta.