PHOENIX CONTACT - PHC0443078 USLKG 50-IB Morsetti comp.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4017918002312
Codice prodotto
PHC0443078
Cod. produttore
0443078
Produttore
PHC
Morsetti comp. per conduttori terra, con viti ad esagono cavo, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm², sezione: 16 mm² - 50 mm², tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M6, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde


