PHOENIX CONTACT - PHC0311278 USB 2-RTK/S PONTICELLO APRIBILE 2 POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 39 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918001384
Codice prodotto
PHC0311278
Cod. produttore
0311278
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
39 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no