PHOENIX CONTACT - PHC0310020 D-URTK PIASTRINA TERMINALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Piastra terminale - sì 
- Separatore - no 
- Colore - Grigio 
- Spessore - 2.2 mm 
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4017918001056
Codice prodotto
PHC0310020
Cod. produttore
0310020
Produttore
PHC
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
2.2 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale, lunghezza: 72 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 41,5 mm, colore: grigio


