PHOENIX CONTACT - PHC0308210 TS-RTK-BEN SEPARATORE PONTICELLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 0.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
50 PZ
EAN
4017918000967
Codice prodotto
PHC0308210
Cod. produttore
0308210
Produttore
PHC
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
0.8 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra isolante, lunghezza: 61 mm, larghezza: 0,8 mm, colore: grigio