pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0304023 D-UGSK PIASTRINA TERMINALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0304023 D-UGSK PIASTRINA TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.2 mm

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V2

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918000530

Codice prodotto

PHC0304023

Cod. produttore

0304023

Produttore

PHC

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.2 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Piastra terminale, lunghezza: 61 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 41,5 mm, colore: grigio