PHOENIX CONTACT - PHC0301521 ISSBI 10-10 PONTICELLO APRIBILE SUPPORTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 52 A
Dimensione modulare (Passo) - 10 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918000233
Codice prodotto
PHC0301521
Cod. produttore
0301521
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
52 A
Dimensione modulare (Passo):
10 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
600 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no