PHOENIX CONTACT - PHC0203425 FBI 3- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918104139
Codice prodotto
PHC0203425
Cod. produttore
0203425
Produttore
PHC
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no