pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0203250 FBI 10- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0203250 FBI 10- 6 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918098070

Codice prodotto

PHC0203250

Cod. produttore

0203250

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

6 mm

Colore:

Altri

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello fisso, passo: 6 mm, numero poli: 10, colore: color argento