PHOENIX CONTACT - PHC0201333 FBI 2-15 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 150 A
Dimensione modulare (Passo) - 15 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4017918098346
Codice prodotto
PHC0201333
Cod. produttore
0201333
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
150 A
Dimensione modulare (Passo):
15 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no