PHOENIX CONTACT - PHC0201317 FBI 3-20 PONTICELLO FISSO TRASVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 150 A
Dimensione modulare (Passo) - 20 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918098919
Codice prodotto
PHC0201317
Cod. produttore
0201317
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
150 A
Dimensione modulare (Passo):
20 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no