pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0201142 EB 3- 6 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0201142 EB 3- 6 PONTICELLO PETTINE FRONTALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4017918098865

Codice prodotto

PHC0201142

Cod. produttore

0201142

Produttore

PHC

Modello:

Altri

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 3, colore: grigio