Philips - PBZPL-S11W/840 Kompaktleuchtstofflampe 11W 840 2G7 (4-p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 11.9 W
Flusso luminoso - 880 lm
Base - 2G7 (4-pin)
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500261229
Codice prodotto
PBZPL-S11W/840
Cod. produttore
PL-S11W/840
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
11.9 W
Flusso luminoso:
880 lm
Base:
2G7 (4-pin)
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
28 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
219.9 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
12 kWh
Denominazione lampada:
Altri