pagina iniziale

Philips - PBZ99770300 Einbaurahmen Mini 300 LED gen3, 560 x 41

copiacopia
Philips - PBZ99770300 Einbaurahmen Mini 300 LED gen3, 560 x 41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 610 mm

  • Larghezza - 460 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696997703

Codice prodotto

PBZ99770300

Cod. produttore

99770300

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

610 mm

Larghezza:

460 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

92 mm

Trasparente:

no