Philips - PBZ99769700 Einbaurahmen Mini 300 LED gen3, 470 x 47

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 520 mm
Larghezza - 520 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696997697
Codice prodotto
PBZ99769700
Cod. produttore
99769700
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
520 mm
Larghezza:
520 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
92 mm
Trasparente:
no