pagina iniziale

Philips - PBZ99768000 Einbaurahmen Mini 300 LED gen3, 360 x 36

copiacopia
Philips - PBZ99768000 Einbaurahmen Mini 300 LED gen3, 360 x 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 413 mm

  • Larghezza - 413 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696997680

Codice prodotto

PBZ99768000

Cod. produttore

99768000

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

413 mm

Larghezza:

413 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

92 mm

Trasparente:

no