Philips - PBZ98949499 LL600Z BC L1090 WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Placca cieca
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 1090 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696989494
Codice prodotto
PBZ98949499
Cod. produttore
98949499
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Placca cieca
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1090 mm
Larghezza:
80 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
8.5 mm
Trasparente:
no