Philips - PBZ96504100 SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Lampada - Altri
Tipo di radiazione UV - UV-C
Potenza della lampada - 36 W
Lunghezza complessiva - 595 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8719514965041
Codice prodotto
PBZ96504100
Cod. produttore
96504100
Produttore
PBZ
Base:
Altri
Lampada:
Altri
Tipo di radiazione UV:
UV-C
Potenza della lampada:
36 W
Lunghezza complessiva:
595 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
no
Diametro:
13 mm
Tensione della lampada:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Adatto per la disinfezione dell'aria:
sì
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
9000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
no
Accenditore esterno richiesto:
no
Starter integrato:
sì
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
38 kWh
Contenuto di mercurio:
12 mg