pagina iniziale

Philips - PBZ96073500 ST780Z SFR VWB FG.

copiacopia
Philips - PBZ96073500 ST780Z SFR VWB FG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 60 °

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699960735

Codice prodotto

PBZ96073500

Cod. produttore

96073500

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

60 °

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

100 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

70 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro