Philips - PBZ96069800 ST770Z SFR VWB FG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso - 60 °
Colore - Altri
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
8718699960698
Codice prodotto
PBZ96069800
Cod. produttore
96069800
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Ampiezza del fascio luminoso:
60 °
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
75 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
54 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro