pagina iniziale

Philips - PBZ96067400 ST770Z SFR MB FG.

copiacopia
Philips - PBZ96067400 ST770Z SFR MB FG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 24 °

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718699960674

Codice prodotto

PBZ96067400

Cod. produttore

96067400

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

24 °

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

0 mm

Diametro:

75 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

54 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro