Philips - PBZ96062900 ST770Z OVL-H FG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Doppio asimmetrico
Ampiezza del fascio luminoso - 70 °
Colore - Altri
Diffusore luce - Riflettore
Confezione
1 PZ
EAN
8718699960629
Codice prodotto
PBZ96062900
Cod. produttore
96062900
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Doppio asimmetrico
Ampiezza del fascio luminoso:
70 °
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Tipo di diffusore / riflettore:
Lucido
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Diametro:
75 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
54 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato