pagina iniziale

Philips - PBZ95145827 Actinic BL TL 11W/10

copiacopia
Philips - PBZ95145827 Actinic BL TL 11W/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 11 W

  • Lunghezza complessiva - 226.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500951458

Codice prodotto

PBZ95145827

Cod. produttore

95145827

Produttore

PBZ

Base:

G5

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

11 W

Lunghezza complessiva:

226.3 mm

Adatto contro gli insetti:

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

31...37 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

2000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Contenuto di mercurio:

4.4 mg