Philips - PBZ95115140 TL-D 36W BLB 1SL/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 36 W
Lunghezza complessiva - 1213.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500951151
Codice prodotto
PBZ95115140
Cod. produttore
95115140
Produttore
PBZ
Base:
G13
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
36 W
Lunghezza complessiva:
1213.6 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
sì
Diametro:
28 mm
Tensione della lampada:
103...103 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
15000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
51 kWh
Contenuto di mercurio:
5 mg