pagina iniziale

Philips - PBZ95104527 TL 8W BLB 1FM/10X25CC

copiacopia
Philips - PBZ95104527 TL 8W BLB 1FM/10X25CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Tipo di radiazione UV - UV-A

  • Potenza della lampada - 8 W

  • Lunghezza complessiva - 302.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500951045

Codice prodotto

PBZ95104527

Cod. produttore

95104527

Produttore

PBZ

Base:

G5

Lampada:

Lampada fluorescente

Tipo di radiazione UV:

UV-A

Potenza della lampada:

8 W

Lunghezza complessiva:

302.5 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

Diametro:

16 mm

Tensione della lampada:

56...56 V

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Adatto per la disinfezione dell'aria:

no

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

no

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

10000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

no

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

no

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg