Philips - PBZ95101427 TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lampada - Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV - UV-A
Potenza della lampada - 4 W
Lunghezza complessiva - 150.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8711500951014
Codice prodotto
PBZ95101427
Cod. produttore
95101427
Produttore
PBZ
Base:
G5
Lampada:
Lampada fluorescente
Tipo di radiazione UV:
UV-A
Potenza della lampada:
4 W
Lunghezza complessiva:
150.1 mm
Adatto contro gli insetti:
no
Lampada a luce nera:
sì
Diametro:
16 mm
Tensione della lampada:
29...29 V
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Adatto per la disinfezione dell'aria:
no
Adatto per la disinfezione dell'acqua:
no
Adatto per applicazioni mediche:
no
Adatto per il benessere personale:
no
Adatto per la reprografia:
no
Durata media nominale:
8000 h
Adatto per l'abbronzatura:
no
Alimentatore esterno richiesto:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Starter integrato:
no
Dimmerabile:
no
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Contenuto di mercurio:
4.4 mg