Philips - PBZ94772400 LCU7590 Amplight 3 phase coil.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Profondità - 16 mm
Larghezza - 131 mm
Altezza - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8727900947724
Codice prodotto
PBZ94772400
Cod. produttore
94772400
Produttore
PBZ
Modello:
Altri
Profondità:
16 mm
Larghezza:
131 mm
Altezza:
51 mm