pagina iniziale

Philips - PBZ94750200 LFC7510 AmpLight Current.

copiacopia
Philips - PBZ94750200 LFC7510 AmpLight Current.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di controllo

  • Profondità - 58 mm

  • Larghezza - 35 mm

  • Altezza - 86 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900947502

Codice prodotto

PBZ94750200

Cod. produttore

94750200

Produttore

PBZ

Modello:

Unità di controllo

Profondità:

58 mm

Larghezza:

35 mm

Altezza:

86 mm