pagina iniziale

Philips - PBZ93358100 MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

copiacopia
Philips - PBZ93358100 MST SON-T APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 54 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 4500 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900933581

Codice prodotto

PBZ93358100

Cod. produttore

93358100

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

54 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

4500 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

83 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

156 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

35 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

38000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

54 kWh

Denominazione lampada:

Altri