pagina iniziale

Philips - PBZ93236900 DN570G CFRM-RML.

copiacopia
Philips - PBZ93236900 DN570G CFRM-RML.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Altezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718291932369

Codice prodotto

PBZ93236900

Cod. produttore

93236900

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Alluminio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

43 mm

Trasparente:

no

Diametro:

200 mm