Philips - PBZ93070200 MSD Platinum 5 R 1CT/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 189 W
Tensione della lampada - 62...100 V
Flusso luminoso - 7950 lm
Base - Altri
Temperatura del colore - 8000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8727900930702
Codice prodotto
PBZ93070200
Cod. produttore
93070200
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
189 W
Tensione della lampada:
62...100 V
Flusso luminoso:
7950 lm
Base:
Altri
Temperatura del colore:
8000 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
51.4 mm
Lunghezza dell'arco:
1 mm
Tecnologia:
Riflettore di luce fredda
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
sì
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Diametro del riflettore:
51 mm
Lunghezza complessiva:
57.1 mm