Philips - PBZ92860000 MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2070 W
Flusso luminoso - 220000 lm
Base - Cavo
Indice di resa cromatica - 80-89
Temperatura del colore - 5600 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718291548454
Codice prodotto
PBZ92860000
Cod. produttore
92860000
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
2070 W
Flusso luminoso:
220000 lm
Base:
Cavo
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura del colore:
5600 K
Efficienza luminosa:
108 lm/W
Tensione della lampada:
185...220 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P15
Tonalità di luce:
956
Diametro:
37 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
187 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
4500 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
no
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2277 kWh