Philips - PBZ92745000 MST SON APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 154 W
Base - E40
Flusso luminoso - 17600 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
8727900927450
Codice prodotto
PBZ92745000
Cod. produttore
92745000
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
154 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
17600 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Ellissoidale
Efficienza luminosa:
113.64 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
227 mm
Modello:
Opale
Diametro:
91 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
45000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
154 kWh
Denominazione lampada:
Altri