pagina iniziale

Philips - PBZ92743600 MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

copiacopia
Philips - PBZ92743600 MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 100 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 10000 lm

  • Temperatura del colore - 1950 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900927436

Codice prodotto

PBZ92743600

Cod. produttore

92743600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

100 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

10000 lm

Temperatura del colore:

1950 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

186 mm

Modello:

Opale

Diametro:

76 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

40000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

100 kWh

Denominazione lampada:

Altri