pagina iniziale

Philips - PBZ92737500 MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

copiacopia
Philips - PBZ92737500 MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 255 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 33700 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900927375

Codice prodotto

PBZ92737500

Cod. produttore

92737500

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

255 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

33700 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

132 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

257 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

48 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

45000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

255 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Zuverlassige Losung mit weniger Fruhausfallen als herkommliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)