pagina iniziale

Philips - PBZ92290500 MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

copiacopia
Philips - PBZ92290500 MST SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 75 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 7200 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900922905

Codice prodotto

PBZ92290500

Cod. produttore

92290500

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

75 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

7200 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

96 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

156 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

35 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

40000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

75 kWh

Denominazione lampada:

Altri