pagina iniziale

Philips - PBZ91755000 MSD 575 1CT/16

copiacopia
Philips - PBZ91755000 MSD 575 1CT/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 525 W

  • Tensione della lampada - 65...89 V

  • Flusso luminoso - 38000 lm

  • Base - GX9,5

  • Temperatura del colore - 6000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900917550

Codice prodotto

PBZ91755000

Cod. produttore

91755000

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

525 W

Tensione della lampada:

65...89 V

Flusso luminoso:

38000 lm

Base:

GX9,5

Temperatura del colore:

6000 K

Codice ANSI:

FVA

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

30 mm

Lunghezza dell'arco:

8 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

65 mm

Lunghezza complessiva:

125 mm