Philips - PBZ91135000 MSD 1200.1CT/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1170 W
Tensione della lampada - 90...110 V
Flusso luminoso - 91000 lm
Base - G22
Temperatura del colore - 6000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8727900911350
Codice prodotto
PBZ91135000
Cod. produttore
91135000
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
1170 W
Tensione della lampada:
90...110 V
Flusso luminoso:
91000 lm
Base:
G22
Temperatura del colore:
6000 K
Intensità luminosa:
0 cd
Codice ANSI:
FKJ
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
42.5 mm
Lunghezza dell'arco:
14 mm
Tecnologia:
Alogenuri metallici
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Lunghezza del filamento:
0 mm
Altezza del punto luminoso:
85 mm
Diametro del riflettore:
0 mm
Lunghezza complessiva:
183 mm