pagina iniziale

Philips - PBZ91133600 MSR 1200/2.1CT/3

copiacopia
Philips - PBZ91133600 MSR 1200/2.1CT/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1200 W

  • Tensione della lampada - 80...100 V

  • Flusso luminoso - 90000 lm

  • Base - G22

  • Temperatura del colore - 7200 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8727900911336

Codice prodotto

PBZ91133600

Cod. produttore

91133600

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

1200 W

Tensione della lampada:

80...100 V

Flusso luminoso:

90000 lm

Base:

G22

Temperatura del colore:

7200 K

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Diametro:

40 mm

Lunghezza dell'arco:

10 mm

Tecnologia:

Alogenuri metallici

Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):

no

Forma del filamento:

Elettrodo a barra

Altezza del punto luminoso:

85 mm

Lunghezza complessiva:

175 mm