Philips - PBZ91121300 MSR 1200 1CT/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 1200 W
Tensione della lampada - 90...110 V
Flusso luminoso - 107000 lm
Base - G22
Temperatura del colore - 5900 K
Confezione
1 PZ
EAN
8727900911213
Codice prodotto
PBZ91121300
Cod. produttore
91121300
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
1200 W
Tensione della lampada:
90...110 V
Flusso luminoso:
107000 lm
Base:
G22
Temperatura del colore:
5900 K
Posizione di funzionamento:
Qualsiasi
Diametro:
40 mm
Lunghezza dell'arco:
10 mm
Tecnologia:
Alogenuri metallici
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo):
no
Forma del filamento:
Elettrodo a barra
Altezza del punto luminoso:
85 mm
Lunghezza complessiva:
175 mm