pagina iniziale

Philips - PBZ88827340 TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25

copiacopia
Philips - PBZ88827340 TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - 2G11

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Tipo di radiazione UV - UV-C

  • Potenza della lampada - 35 W

  • Lunghezza complessiva - 225 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500888273

Codice prodotto

PBZ88827340

Cod. produttore

88827340

Produttore

PBZ

Base:

2G11

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Tipo di radiazione UV:

UV-C

Potenza della lampada:

35 W

Lunghezza complessiva:

225 mm

Adatto contro gli insetti:

no

Lampada a luce nera:

no

Diametro:

39 mm

Tensione della lampada:

37...47 V

Forma della lampada:

Altri

Adatto per la disinfezione dell'aria:

Adatto per la disinfezione dell'acqua:

Adatto per applicazioni mediche:

no

Adatto per il benessere personale:

no

Adatto per la reprografia:

no

Durata media nominale:

8000 h

Adatto per l'abbronzatura:

no

Alimentatore esterno richiesto:

Accenditore esterno richiesto:

Starter integrato:

no

Dimmerabile:

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

34 kWh

Contenuto di mercurio:

4.4 mg

Kompakte, einseitig gesockelte Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe