pagina iniziale

Philips - PBZ87480699 RC530Z EP WH.

copiacopia
Philips - PBZ87480699 RC530Z EP WH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 42 mm

  • Larghezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8718696874806

Codice prodotto

PBZ87480699

Cod. produttore

87480699

Produttore

PBZ

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

42 mm

Larghezza:

75 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

80 mm

Trasparente:

no